Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6204-2RS1/W64, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6204-2RS1/W64
Rubix:798788116000
fabricante:91788
EAN:07316570070491
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6204-2RS1/W64


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento de bolas cuenta con un diseño robusto de acero inoxidable, lo que lo hace resistente a la corrosión y le permite soportar cargas radiales y axiales. Su sellado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno refuerza su durabilidad.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas cuenta con un diseño de una hilera que permite un reparto equilibrado de la carga. El juego radial interno estándar equilibra el rendimiento entre la capacidad de carga y la reducción de la fricción para aplicaciones habituales. Equipado con juntas de labio de caucho en ambos lados, protege contra la entrada de contaminantes, lo que prolonga la vida útil del producto. La jaula de acero inoxidable le confiere una excelente resistencia a la corrosión, esencial en aplicaciones marítimas y alimentarias. El relleno de Solid Oil, un polímero saturado de aceite moldeado para ocupar casi todo el espacio libre, permite un funcionamiento fiable en entornos húmedos. Su estructura microporosa retiene el aceite por tensión superficial y lo libera progresivamente al entrar en contacto con las superficies internas, lo que garantiza una microlubricación continua que mejora el rendimiento.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es mínimo gracias a sus juntas, que retienen el lubricante en el interior y mantienen los contaminantes en el exterior. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo. El Solid Oil también permite reducir las necesidades de mantenimiento, ya que protege contra los contaminantes externos y ayuda a retener el lubricante en el interior.

Estanqueidad:
Las juntas de labio de caucho de nitrilo-butadieno garantizan una protección eficaz contra el agua y el polvo, evitando así cualquier contaminación del lubricante. Esta barrera permite mantener un alto rendimiento, incluso en entornos húmedos. Sin embargo, es importante señalar que esta estanqueidad puede introducir una ligera resistencia al movimiento. El estrecho contacto entre el Solid Oil, los elementos rodantes y los anillos crea una barrera eficaz contra la penetración de contaminantes, lo que garantiza una protección reforzada del rodamiento. Además de limitar la intrusión de partículas, el Solid Oil ofrece un soporte adicional a las juntas integradas, mejorando su durabilidad y contribuyendo a un rendimiento fiable y duradero del rodamiento, incluso en entornos exigentes.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Con una experiencia reconocida, la marca ofrece soluciones innovadoras para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores industriales, SKF se compromete a ofrecer productos de calidad superior, respaldados por un servicio de atención al cliente excepcional.

Puntos fuertes:
• Resistencia a la corrosión: ideal para aplicaciones en entornos agresivos.
• Rendimiento estable: funciona a altas velocidades manteniendo un bajo nivel de fricción.
• Protección reforzada: las juntas de caucho garantizan una barrera eficaz contra los contaminantes.
• Fácil instalación: se monta fácilmente en diversos sistemas, lo que facilita su sustitución.
• Vida útil prolongada: cuando la temperatura aumenta, el Solid Oil libera el aceite hacia la superficie del polímero, lo que garantiza una lubricación óptima en el rodamiento.
• Resistencia térmica: el polímero reabsorbe el aceite liberado, incluso bajo el efecto de temperaturas elevadas.
• Resistencia a los lavados: el Solid Oil permanece intacto y no puede eliminarse con agua.
• Mantenimiento reducido: las juntas y el Solid Oil retienen eficazmente el lubricante en el interior del rodamiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para sectores en los que la resistencia a la corrosión es fundamental. Utilizado en equipos alimentarios, farmacéuticos y marítimos, se emplea en aplicaciones que requieren protección contra la humedad y los productos químicos. Ya sea en sistemas de manipulación, cintas transportadoras o máquinas de envasado, garantiza un rendimiento fiable, incluso en condiciones de uso difíciles.

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura14 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Velocidad límite8900 rpm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,54 Sin IVA
/ unidad
200,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas