Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-C-2HRS-C4>V, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6006-C-2HRS-C4>V
Rubix:798664672000
fabricante:0955613660040
EAN:4054372857942


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-C-2HRS-C4>V
Rodamiento de bolas de ranura profunda 60..-C-2HRS, fila simple, Generación C, sellos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 10500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,47 € Sin IVA
/ unidad
21,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días