Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-2Z/GJN, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6203-2Z/GJN
Rubix:798788095000
fabricante:210374
EAN:7316572316061


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6203-2Z/GJN
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 38000 rpm |
| Velocidad límite | 19000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4750 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9560 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € Sin IVA
/ unidad
10,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días