Rodamiento de bolas ranurado NSK 6801VV, Diámetro exterior: 21 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 68

Ver información técnica
Referencias
NSK:6801VV
Rubix:798402134000
fabricante:6801VV N
EAN:0029176029721
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6801VV


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de plástico sin contacto en ambos lados del rodamiento

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda, dimensiones principales según DIN 625-1, sellado de contacto de goma de acrilonitrilo-butadieno (NBR) reforzada con chapa de acero en ambos lados del rodamiento

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto5,7 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6801..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite32000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r1040 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1920 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,02 Sin IVA
/ unidad
14,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas