Rodamiento de bolas ranurado NSK 6307DDU7C3EX28 N, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas ranurado NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:6307DDU7C3EX28 N
Rubix:798401387000
fabricante:6307DDU7C3EX28 N


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307DDU7C3EX28
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,47 € Sin IVA
/ unidad
90,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días