Rodamiento de bolas ranurado SNR 6007F600, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos de bolas de ranura profunda, de una hilera
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6007F600
Rubix:006007600106
EAN:3413520112127




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6007 F 600
Rodamiento de bolas de ranura profunda TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa metálica, abierto, para aplicación a 350°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x22x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 90 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10 N |
| Peso | 0.151 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,95 € Sin IVA
/ unidad
51,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días