Rodamiento de bolas en miniatura SKF W 628/4-2Z, Diámetro exterior: 9 mm | Anchura: 3.5 mm | Diámetro interior: 4 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:W 628/4-2Z
Rubix:798788433000
fabricante:29850
EAN:7316570597240

Detalles de producto : W 628/4-2Z
Los rodamientos rígidos de bolas son particularmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, absorben cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- Greater chemical and corrosion resistance
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Typical benefits of single row deep groove ball bearings
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3,5x9x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Anchura | 3.5 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero inoxidable |
| Serie | w |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | inox |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,60 € Sin IVA
/ unidad
33,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días