Rodamiento de bolas ranurado PTN S61905-2Z, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S61905-2Z
Rubix:799167011000
fabricante:898024
EAN:3660338513671
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 61905 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura9 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie61900
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad límite14000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r3900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
Peso0.042 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,73 Sin IVA
/ unidad
20,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas