Rodamiento de bolas ranurado SNR 6210EE, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm

SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6210.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:6210EE
Rubix:006210040106
fabricante:6210EE
EAN:3413520134532
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6210 EE


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura20 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Jaulaacero
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r23200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr34500 N
Peso0.453 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,65 Sin IVA
/ unidad
35,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas