Rodamiento de bolas ranurado SKF 1726209-2RS1, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos insertables
Ver información técnicaReferencias
SKF:1726209-2RS1
Rubix:798794799000
fabricante:34552
EAN:7316577299031


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 1726209-2RS1
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos insertados, basados en rodamientos rígidos de bolas con juntas, están especialmente diseñados para aplicaciones en las que es fundamental un funcionamiento sin vibraciones. Soportan cargas axiales mayores que otros tipos de rodamientos insertados. Estanques por ambos lados, estos rodamientos están equipados con juntas de NBR con inserto metálico, situadas en un rebaje del anillo exterior. Se apoyan en la superficie del anillo interior para funcionar como juntas de fricción eficaces.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de inserto. Se trata de un rodamiento protegido de las series 62 y 63 que presenta una superficie exterior esférica convexa. Está equipado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados que garantizan una barrera eficaz contra contaminantes como el polvo, el agua y las partículas sólidas. Cuenta con un anillo interior estándar y una jaula de chapa de acero. Esta serie de rodamientos se distingue por el método de fijación del rodamiento al eje. Los métodos más habituales consisten en utilizar dos tornillos de bloqueo, un anillo de bloqueo excéntrico, un manguito de sujeción o un ajuste apretado. Cuenta con un anillo interior estándar. Su holgura radial interna estándar ofrece un buen equilibrio entre tolerancia a las vibraciones y rigidez, lo que genera niveles de ruido moderados.
Mantenimiento:
Diseñado para funcionar con un mínimo de intervenciones, este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento limitado. No obstante, se recomienda una supervisión periódica de las temperaturas, las vibraciones y el ruido para prevenir cualquier anomalía y mantener un rendimiento óptimo. El control periódico del lubricante garantiza una mayor durabilidad, al tiempo que reduce los riesgos de desgaste y deterioro prematuro. Este producto permite ahorrar en mantenimiento gracias a su eficaz retención del lubricante.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR de este rodamiento rígido garantizan una excelente estanqueidad frente a la entrada de contaminantes y retienen el lubricante en el interior. Resistentes a las grasas y a los aceites, las juntas forman una barrera eficaz contra el polvo y la humedad, optimizando así el rendimiento en entornos polvorientos o húmedos. Este diseño de estanqueidad contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y minimiza la necesidad de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en rodamientos, juntas y soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF mejora la fiabilidad y el rendimiento de los equipos de sus clientes. La marca invierte en tecnologías innovadoras para responder a las necesidades cambiantes de las industrias, ofreciendo así productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones.
Puntos fuertes:
• Buena capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Alta resistencia a los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas para un funcionamiento silencioso.
• Facilidad de montaje y mantenimiento limitado, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Puede soportar la desalineación inicial inclinándose dentro del cojinete.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Es adecuado para entornos industriales en los que se requieren cargas radiales importantes y velocidades elevadas, como líneas de producción e instalaciones de manipulación en almacenes. Gracias a su protección contra el polvo y la humedad, destaca en entornos exigentes, garantizando un rendimiento constante y fiable.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un rodamiento de inserto. Se trata de un rodamiento protegido de las series 62 y 63 que presenta una superficie exterior esférica convexa. Está equipado con juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) en ambos lados que garantizan una barrera eficaz contra contaminantes como el polvo, el agua y las partículas sólidas. Cuenta con un anillo interior estándar y una jaula de chapa de acero. Esta serie de rodamientos se distingue por el método de fijación del rodamiento al eje. Los métodos más habituales consisten en utilizar dos tornillos de bloqueo, un anillo de bloqueo excéntrico, un manguito de sujeción o un ajuste apretado. Cuenta con un anillo interior estándar. Su holgura radial interna estándar ofrece un buen equilibrio entre tolerancia a las vibraciones y rigidez, lo que genera niveles de ruido moderados.
Mantenimiento:
Diseñado para funcionar con un mínimo de intervenciones, este rodamiento rígido de bolas requiere un mantenimiento limitado. No obstante, se recomienda una supervisión periódica de las temperaturas, las vibraciones y el ruido para prevenir cualquier anomalía y mantener un rendimiento óptimo. El control periódico del lubricante garantiza una mayor durabilidad, al tiempo que reduce los riesgos de desgaste y deterioro prematuro. Este producto permite ahorrar en mantenimiento gracias a su eficaz retención del lubricante.
Estanqueidad:
Las juntas de caucho NBR de este rodamiento rígido garantizan una excelente estanqueidad frente a la entrada de contaminantes y retienen el lubricante en el interior. Resistentes a las grasas y a los aceites, las juntas forman una barrera eficaz contra el polvo y la humedad, optimizando así el rendimiento en entornos polvorientos o húmedos. Este diseño de estanqueidad contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y minimiza la necesidad de mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en rodamientos, juntas y soluciones de lubricación. Con presencia en más de 40 sectores industriales, SKF mejora la fiabilidad y el rendimiento de los equipos de sus clientes. La marca invierte en tecnologías innovadoras para responder a las necesidades cambiantes de las industrias, ofreciendo así productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones.
Puntos fuertes:
• Buena capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Alta resistencia a los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR.
• Bajo nivel sonoro y vibraciones reducidas para un funcionamiento silencioso.
• Facilidad de montaje y mantenimiento limitado, lo que reduce los costes de mantenimiento.
• Puede soportar la desalineación inicial inclinándose dentro del cojinete.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación y maquinaria agrícola. Es adecuado para entornos industriales en los que se requieren cargas radiales importantes y velocidades elevadas, como líneas de producción e instalaciones de manipulación en almacenes. Gracias a su protección contra el polvo y la humedad, destaca en entornos exigentes, garantizando un rendimiento constante y fiable.
Cualidades
- Smooth running
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 396 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 17262..-2rs1 |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,76 € Sin IVA
/ unidad
54,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días