BS2-2222-2RS5/VT143

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:BS2-2222-2RS5/VT143
Rubix:798675901000
EAN:7316576901331
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura63 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BS2-2222-2RS5/VT143


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de alto rendimiento de la marca SKF está diseñado para garantizar un funcionamiento fiable incluso en condiciones extremas. Se trata de un rodamiento de rodillos esféricos, ideal para absorber tanto cargas radiales elevadas como esfuerzos axiales en ambos sentidos. Su capacidad de autoalineación lo convierte en una solución adecuada para los desalineamientos y las flexiones del eje, frecuentes en entornos industriales. Este producto destaca por su robustez, su estanqueidad reforzada y su excelente durabilidad, incluso en condiciones severas.

Características:
Este rodamiento autoalineable cuenta con dos hileras de rodillos, lo que optimiza la distribución de las cargas y ofrece una estabilidad notable durante el funcionamiento. Está diseñado con un agujero cilíndrico que garantiza un montaje preciso y rápido. La jaula de chapa de acero estampada, ligera y robusta, reduce los efectos de inercia y mejora la rotación. El juego radial interno estándar garantiza un buen equilibrio entre estabilidad y flexibilidad de funcionamiento, lo que permite una rotación fluida al tiempo que limita las tensiones internas ante las variaciones de temperatura. Este modelo está equipado con juntas de fricción de HNBR en ambas caras, lo que garantiza una excelente protección contra la contaminación exterior. Viene prellenado con un 25-45 % de grasa SKF LGEP 2, una grasa para presiones extremas formulada con aceite mineral y jabón de litio. Este lubricante es ideal para aplicaciones sometidas a cargas elevadas y funciona eficazmente en un rango de temperaturas que va de -20 °C a 110 °C. Su consistencia NLGI 2 garantiza una buena adherencia, limita la fricción y reduce el desgaste. Por último, la presencia de una ranura anular y de tres orificios de lubricación en el anillo exterior facilita el mantenimiento y aumenta la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento se suministra prelubricado y no debe lavarse antes del montaje. Puede relubricarse según sea necesario, especialmente cuando se haya agotado la vida útil de la grasa. La relubricación debe realizarse lentamente, preferiblemente mientras el rodamiento está girando, para distribuir uniformemente el lubricante y evitar dañar las juntas. Se recomienda utilizar la misma grasa original (tipo LGEP 2). Es fundamental mantener limpias las zonas de lubricación durante las intervenciones. Una inspección periódica del nivel de grasa y del rendimiento del rodamiento permite detectar precozmente cualquier desgaste o deterioro. Este producto funciona de manera óptima en un rango de temperatura que va de -20 °C a +110 °C.

Estanqueidad:
El rodamiento está equipado con juntas de fricción de HNBR en ambos lados. Este tipo de junta con armadura de acero ofrece una barrera eficaz contra el polvo, la humedad, las salpicaduras de líquidos y otros contaminantes. El HNBR (nitrilo hidrogenado) garantiza una excelente resistencia al calor, a los aceites industriales y a los agentes químicos. Esta estanqueidad permite un funcionamiento seguro, incluso en entornos exigentes. También limita la penetración de impurezas, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La única limitación es una velocidad de rotación máxima ligeramente reducida debido a la presencia de las juntas.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Ventajas clave:
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales elevadas
• Función de autoalineación, ideal en caso de desalineación
• Juntas de HNBR de alto rendimiento para una estanqueidad óptima
• Ranura de lubricación y orificios para facilitar el mantenimiento
• Holgura radial estándar para un buen equilibrio entre estabilidad y rendimiento térmico
• Jaula ligera de acero para reducir las pérdidas por fricción
• Diseño robusto adaptado a entornos industriales exigentes

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos es ideal para aplicaciones en las que la fiabilidad, la resistencia y la durabilidad son esenciales. Se utiliza habitualmente en los sectores de la manipulación de cargas pesadas, la minería, las cementeras, la metalurgia, las grúas industriales y las transmisiones mecánicas. Su capacidad de autoalineación lo convierte en una solución perfecta para instalaciones en las que los ejes están sujetos a flexiones o desalineaciones.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura63 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Peso7.6 kg
Velocidad límite1500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r640000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr572000 N
Estabilización térmicadimensional stabilization s1
721,45 € Sin IVA
/ unidad
872,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días