22318EJW33

Rodamientos de Rodillos Esféricos

Ver información técnica
Referencias
Timken:22318EJW33
Rubix:022318000001
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22318EJW33


Los rodamientos esféricos están diseñados para manejar altas cargas radiales incluso cuando hay desalineación, mala lubricación, contaminación, velocidades extremas o tensiones de aplicación críticas.

Cualidades

Enhanced surface finishes
Optimized internal geometry
Industry-leading load ratings
Nitride hardened steel cage with face slots
(W33) Standard lubrication holes and groove in outer ring

Aplicaciones

Metals; Power Generation; Oil/Gas; Aggregate / Cement; Forest Products; Rubber / Plastics; Heavy movable structures; Large Naval (Defense & commercial); Gear boxes; Torque hubs; Wind Energy Turbines; Cranes; Textile; Mechanical Presses; Marine Gears; Printing Presses; Material Handling; Coveyance Equipment; Draglines; Power Shovels; Conveyors; Haul Truck planetaries; Excavators; Dozers; Compactors; Skid Steer loaders; Agricultural / balers; Locomotives; Rail Turbo changers; Tanks; Mobile artillery; Helicopter gear boxes

Información técnica


Atributos
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior190 mm
Anchura64 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Grosor64 mm
Peso8.3 kg
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite3640 rpm
Carga estática básica, radial - C0r659 N
Carga dinámica básica, radial - Cr606 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
716,07 Sin IVA
/ unidad
866,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días