Referencias
SKF:22238-2CS5K/VT143
Rubix:798789347000
fabricante:436296
EAN:7316574821297





Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : 22238-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 35 kg |
| Velocidad límite | 480 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1345 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4128,59 € Sin IVA
/ unidad
4995,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días