Referencias
FAG:21317-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:021317006008
fabricante:0190002860030
EAN:4026677870285


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : 21317-E1-XL-TVPB-C3
Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x180x180 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5030 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | poliamida |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3800 rpm |
| Velocidad límite | 5200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 345000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,44 € Sin IVA
/ unidad
589,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días