23034EMW33C3
Cojinetes de rodillos esféricos con orificio recto - jaula de latón
Ver información técnicaReferencias
Timken:23034EMW33C3
Rubix:023034013061
fabricante:190024941
EAN:0087796024267






Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
Detalles de producto : 23034EMW33C3
Los cojinetes de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® ofrecen calificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los cojinetes de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los cojinetes de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula monobloque de latón mecanizado, tipo dedo que soporta los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula monobloque de latón mecanizado, tipo dedo que soporta los rodillos
(W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo Coveyance; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras skid-steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1900 rpm |
| Velocidad límite | 2870 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 858000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1250000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1827,94 € Sin IVA
/ unidad
2211,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días