23226-2CS5/VT143

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23226-2CS5/VT143
Rubix:798789700000
fabricante:305880
EAN:7316573402794
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 23226-2CS5/VT143

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23226-2CS5/VT143


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto14000 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntados sellos de goma
Grosor80 mm
Peso14.5 kg
Velocidad límite640 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1060 N
Carga dinámica básica, radial - Cr828 N
1625,31 € Sin IVA
/ unidad
1966,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días