Referencias
SKF:23218 CC/C3
Rubix:798794697000
fabricante:36154
EAN:7316577022394


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
Detalles de producto : 23218 CC/C3
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4449 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 3800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 440 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 372 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
539,90 € Sin IVA
/ unidad
653,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días