Referencias
FAG:23064-BEA-XL-MB1-T52BW
Rubix:798031255000
fabricante:0800345430000
EAN:4047643152846


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
Detalles de producto : 23064-BEA-XL-MB1-T52BW
Rodamiento oscilante de rodillos 230..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 480 mm |
| Anchura | 121 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 121 mm |
| Peso | 75.605 kg |
| Velocidad de referencia | 920 rpm |
| Velocidad límite | 1480 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3750000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2300000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - temperatures up to 120 °c (suffix t52bw denotes heightened running accuracy / reduced radial runout) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9044,09 € Sin IVA
/ unidad
10.943,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días