Referencias
FAG:23328-AS-MA-T41B
Rubix:798750455000
fabricante:0190386310000
EAN:4012801298902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : 23328-AS-MA-T41B
Rodamiento de rodillos a rótula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6172,35 € Sin IVA
/ unidad
7468,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días