22308 E/W64

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22308 E/W64
Rubix:798789442000
fabricante:191959
EAN:07316572144596
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22308 E/W64


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Gracias a su innovador diseño de dos hileras de rodillos, este rodamiento de rótula ofrece una elevada capacidad de carga y una excelente capacidad de autoalineación. Compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje, lo que garantiza una mayor fiabilidad para los equipos industriales.

Características:
Este rodamiento SKF destaca por su capacidad para soportar simultáneamente cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones. Su diseño interno de tipo E, con jaulas de chapa de acero estampada y un anillo interior sin rebordes, favorece las altas velocidades de rotación al tiempo que mantiene una buena robustez mecánica. El juego radial interno estándar ofrece un equilibrio óptimo entre rigidez y capacidad para absorber golpes y vibraciones. Su agujero cilíndrico permite un montaje directo y simplificado en el eje, ideal para instalaciones rápidas y eficaces sin necesidad de accesorios específicos. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento estable y duradero en diversas condiciones de funcionamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento de rodillos esféricos incorpora la tecnología Solid Oil W64, lo que elimina la necesidad de relubricación. El lubricante sólido, un polímero saturado de aceite, llena el espacio interno y libera el aceite progresivamente durante el funcionamiento, garantizando una lubricación constante y eficaz. Este sistema está diseñado para durar toda la vida útil del rodamiento en condiciones normales de uso. Para preservar su rendimiento óptimo, es fundamental mantener un entorno de trabajo limpio durante el montaje y evitar la exposición a contaminantes abrasivos excesivos. Deben respetarse los límites de temperatura: es posible un uso continuo hasta los 85 °C, con picos intermitentes de hasta 95 °C. El arranque es posible a partir de -50 °C.

Estanqueidad:
Este modelo de rodamiento tiene un diseño abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad integradas. La ausencia de juntas reduce la fricción interna, lo que contribuye a optimizar el rendimiento y permite alcanzar velocidades de rotación más elevadas sin generar calor. Sin embargo, la protección contra la contaminación externa se basa principalmente en la tecnología Solid Oil. Este polímero forma una barrera física que limita eficazmente la entrada de partículas sólidas y humedad en las zonas críticas del rodamiento. Resiste especialmente bien los lavados, lo que evita que el aceite se elimine por salpicaduras de agua u otros líquidos, por lo que resulta adecuado para entornos húmedos o que requieran limpiezas frecuentes.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) es una empresa sueca líder mundial en el sector de los rodamientos y las soluciones de estanqueidad, fundada en 1907. La marca es reconocida por su innovación constante, su calidad y su fiabilidad. SKF opera en más de 130 países y ofrece una amplia gama de productos y servicios destinados a reducir la fricción y el consumo de energía, así como a prolongar la vida útil de los equipos industriales.

Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación: compensa los desalineamientos y las flexiones del eje, reduciendo las tensiones y el desgaste.
- Alta capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos.
- Lubricación de por vida: tecnología Solid Oil (W64) para una lubricación permanente sin mantenimiento.
- Resistencia a la humedad: el Solid Oil resiste los lavados y protege contra la penetración de líquidos.
- Rendimiento a alta velocidad: diseño abierto y jaulas de acero optimizadas para altas velocidades de rotación.
- Mayor fiabilidad: diseño robusto y lubricación eficaz para una larga vida útil.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos esféricos SKF está especialmente indicado para aplicaciones industriales en las que las cargas son elevadas y pueden producirse desalineaciones. Se utiliza con frecuencia en maquinaria de construcción, maquinaria agrícola, cintas transportadoras, reductores industriales, ventiladores y equipos de tratamiento de materiales. Su capacidad para funcionar en entornos húmedos o sometidos a limpiezas frecuentes, gracias al Solid Oil, lo hace ideal para la industria agroalimentaria, la industria papelera o el tratamiento de aguas.

Información técnica


Atributos
Peso neto1000 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad límite630 rpm
Carga estática básica, radial - C0r140 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155 N
449,55 € Sin IVA
/ unidad
543,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días