Referencias
SKF:22215 E/C2
Rubix:798792745000
fabricante:35047
EAN:7316576652394





Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
Detalles de producto : 22215 E/C2
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1681,1 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 240 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 217 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,53 € Sin IVA
/ unidad
284,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días