Referencias
NSK:23940CAME4S11
Rubix:798240665000






Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : 23940CAME4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2400 rpm |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1060000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 710000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1266,78 € Sin IVA
/ unidad
1532,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días