Referencias
Timken:23144 KEMBW507C08C3
Rubix:023144113061
EAN:0087796188105




Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 120 mm |
Detalles de producto : 23144KEMBW507C08C3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 120 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1760 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2740000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1940000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5266,04 € Sin IVA
/ unidad
6371,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días