24122 CC/C4W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:24122 CC/C4W33
Rubix:798794652000
fabricante:36712
EAN:7316576616501
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura69 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 24122 CC/C4W33


Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos esféricos es una solución fiable y de alto rendimiento para aplicaciones sometidas a cargas elevadas. Equipado con dos jaulas de acero estampadas con aberturas y un juego radial interno de clase C4, está especialmente diseñado para absorber las dilataciones térmicas y limitar la fricción interna. Gracias a su doble hilera de rodillos y a su capacidad de autoalineación, compensa eficazmente los desalineamientos y las flexiones del eje, garantizando la estabilidad mecánica incluso en condiciones extremas.

Características:
Este modelo cuenta con un orificio cilíndrico diseñado para su montaje directo en un eje mecanizado, lo que facilita su instalación sin necesidad de accesorios adicionales. Su configuración (CC) incluye dos jaulas con ventanas de acero estampado, un anillo interior sin rebordes y un anillo de guía flotante centrado sobre el anillo interior. En combinación con el juego radial C4, permite un funcionamiento fluido a alta velocidad con un bajo aumento de temperatura. También contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento, al tiempo que mejora su rendimiento global. La ausencia de juntas de estanqueidad limita la fricción mecánica, lo que favorece una aceleración más rápida y una rotación más regular, incluso a alta velocidad. Su capacidad para soportar cargas radiales y axiales importantes, en ambos sentidos, lo convierte en un rodamiento de dos hileras de rodillos especialmente adecuado para situaciones de fuertes solicitaciones mecánicas.

Mantenimiento:
Este componente abierto requiere una relubricación periódica para garantizar su longevidad. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita la aplicación de grasa y la evacuación de impurezas. Se recomienda limpiar cuidadosamente las zonas de montaje antes de cualquier intervención. Una inspección visual periódica permite detectar los primeros signos de desgaste o contaminación. La elección de un lubricante adecuado a la temperatura de funcionamiento es fundamental. Este rodamiento puede funcionar hasta 200 °C, siempre que se utilice una grasa compatible con estas condiciones.

Estanqueidad:
Este rodamiento de rodillos esféricos se ofrece en una versión abierta, sin juntas de estanqueidad integradas. Esta configuración facilita la inspección y las operaciones de mantenimiento, pero requiere una mayor vigilancia para evitar cualquier contaminación externa. La ausencia de juntas reduce la fricción y favorece un mejor comportamiento a alta velocidad, pero también implica una mayor sensibilidad al polvo, la humedad y las partículas sólidas. Para limitar estos riesgos, es esencial mantener limpios los entornos de funcionamiento y recurrir a una lubricación rigurosa y frecuente.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Ventajas clave:
- Compensa los desalineamientos y las flexiones del eje;
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos;
- Permite altas velocidades de rotación gracias a sus jaulas de chapa de acero estampada;
- Ofrece una excelente estabilidad mecánica, incluso bajo cargas elevadas;
- Fácil de relubricar gracias a la ranura anular y a los orificios integrados;
- Diseño abierto que facilita la inspección visual y el mantenimiento;
- Adecuado para diversos entornos industriales y de alta temperatura.

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos se utiliza en equipos sometidos a cargas elevadas o a deformaciones del eje. Es ideal para cintas transportadoras, reductores, ejes de transmisión, trituradoras, bombas industriales o maquinaria de producción pesada. Resulta especialmente adecuado para instalaciones en los sectores del cemento, el acero, la industria papelera, la minería y las canteras. Su capacidad para funcionar a altas velocidades y tolerar condiciones difíciles lo convierte en un rodamiento de elección para entornos industriales exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)69x180x180 mm
Peso neto6850 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura69 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia2000 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr539 N
874,54 € Sin IVA
/ unidad
1058,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días