Referencias
FAG:WS22308-E1-XL-2RSR
Rubix:798491518000
fabricante:0848529090000
EAN:4054364829582


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : WS22308-E1-XL-2RSR
Rodamientos de rodillos esféricos WS223..-E1-XL-2RSR, simétricos con anillo de guía de la jaula, junta de labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Velocidad límite | 1890 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 149000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 156000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,22 € Sin IVA
/ unidad
427,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días