Referencias
SKF:24056 CCK30/W33
Rubix:024056100010
fabricante:36641
EAN:7316576658631




Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24056 CCK30 W33
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x420x420 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67100 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 950 rpm |
| Velocidad límite | 1400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2248 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4558,71 € Sin IVA
/ unidad
5516,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días