21311EAE4C3 N

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica

Referencias

NSK:21311EAE4C3
Rubix:798548620000
fabricante:21311EAE4C3 N
EAN:00029176410703
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21311EAE4C3 N


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, jaula de acero, ranura de lubricación en anillo exterior, juego radial C3

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Información técnica


Atributos
Peso neto1600 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia5300 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r174000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr178000 N
132,06 € Sin IVA
/ unidad
159,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días