Referencias
SKF:23244 CCK/C4W33
Rubix:798791717000
fabricante:36246
EAN:7316576600661




Resumen técnico
| Diámetro interior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 144 mm |
Detalles de producto : 23244 CCK/C4W33
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 144x400x400 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76800 g |
| Diámetro interior | 220 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 144 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Velocidad límite | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3450 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2485 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5189,00 € Sin IVA
/ unidad
6278,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días