22352-BEA-XL-MB1

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:22352-BEA-XL-MB1
Rubix:799219454000
fabricante:0652785420000
EAN:4012802495058
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura165 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22352-BEA-XL-MB1


Este rodamiento de rodillos esféricos de la marca FAG ofrece una solución robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. Su diseño abierto y su agujero cilíndrico garantizan un montaje sencillo. Dotado de una jaula maciza de latón guiada por el anillo interior, presenta una excelente resistencia a cargas pesadas y a velocidades elevadas. La tecnología X-life integrada prolonga su vida útil y optimiza su rendimiento.

Características:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos simétricos ofrece una elevada capacidad de carga sin perder su función de autoalineación. Su jaula maciza monobloque de latón garantiza una distribución homogénea de los esfuerzos y una estabilidad óptima incluso bajo cargas dinámicas. Su diseño, con un reborde central flotante y rebordes laterales rígidos, combina resistencia axial y una buena distribución radial. El tratamiento superficial basado en la tecnología X-life reduce la fricción interna y mejora la estabilidad en funcionamiento continuo.

Mantenimiento:
Este rodamiento no incorpora juntas de estanqueidad y se suministra sin lubricante. Está equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación, lo que permite la relubricación directa sin necesidad de desmontarlo. Es fundamental respetar ciclos de mantenimiento regulares, con aportaciones moderadas de grasa para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste prematuro. Se recomienda un entorno limpio y una inspección periódica (ruido, vibraciones, temperatura) para prolongar la vida útil del conjunto.

Estanqueidad:
Su diseño abierto facilita la inspección y el mantenimiento, pero lo hace más sensible al polvo, la humedad y los contaminantes sólidos. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda instalarlo en un entorno protegido o aumentar la frecuencia de relubricación. El sistema de lubricación integrado garantiza una distribución homogénea del lubricante y una protección eficaz contra el desgaste.

Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.

Ventajas clave:
• Jaula maciza de latón: estabilidad y robustez
• Diseño BEA: mayor resistencia axial
• Autoalineación: compensación de desalineaciones
• Tecnología X-life: mayor rendimiento y vida útil
• Fácil relubricación: mantenimiento optimizado
• Agujero cilíndrico: montaje directo en el eje

Aplicaciones:
Este rodamiento FAG se recomienda para entornos industriales con fuertes solicitaciones: compresores pesados, motores eléctricos de gran tamaño, bombas industriales, reductores o tambores motorizados. Es adecuado para aplicaciones que combinan cargas elevadas, desalineaciones de ejes y funcionamiento a alta velocidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto182300 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior540 mm
Anchura165 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia740 rpm
Velocidad límite1390 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4650000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3650000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18.481,15 Sin IVA
/ unidad
22.362,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días