Referencias
Timken:22309 CJW33C3
Rubix:022309003001


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 22309CJW33C3
Spherical bearings are designed to manage high radial loads even when misalignment, poor lubrication, contamination, extreme speeds or critical application stresses are present.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 1.3 kg |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 7090 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 182000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 190000 N |
| Estabilización térmica | no heat stabilization - temperatures up to 120 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,64 € Sin IVA
/ unidad
239,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días