22313 E W33

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:22313 E
Rubix:022313000010
fabricante:35297
EAN:7316576653841
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22313 E W33


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel fundamental en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso en condiciones de funcionamiento inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos oscilantes de la marca SKF está diseñado para compensar automáticamente los defectos de alineación y las flexiones de los ejes. También puede absorber simultáneamente cargas radiales y axiales importantes en ambos sentidos. Este modelo está equipado con dos jaulas con ventanas estampadas en acero, un anillo interior sin rebordes y un anillo guía flotante centrado en el anillo interior o en las jaulas.

Características:
Este rodamiento autoalineable incorpora dos filas de rodillos simétricos, alojados en jaulas de chapa de acero estampada. Este diseño garantiza una reducción de la inercia, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación sin comprometer la solidez. Su agujero cilíndrico permite un montaje sencillo y directo en el eje, mientras que su configuración abierta, sin juntas, facilita las inspecciones visuales y limita la fricción. También está equipado con una ranura anular y tres orificios en el anillo exterior, para una relubricación eficaz. El diseño E de este modelo se distingue por la integración de un anillo guía flotante, que mejora la distribución de las cargas y la durabilidad. Este tipo de rodamiento de dos filas de rodillos es ideal para aplicaciones dinámicas que requieren robustez y rendimiento.

Mantenimiento:
Para mantener su rendimiento a lo largo del tiempo, este rodamiento requiere una relubricación regular a través de los dispositivos integrados en el anillo exterior. Se debe utilizar un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente en caso de temperaturas elevadas que puedan alcanzar los 200 °C. Es esencial limpiar cuidadosamente el alojamiento antes de cada intervención, sobre todo si se detectan contaminantes o signos de desgaste. El mantenimiento preventivo, combinado con un control periódico de las condiciones de funcionamiento, garantiza la fiabilidad del producto.

Estanqueidad:
Este modelo es de tipo abierto, es decir, no tiene juntas de estanqueidad integradas. Esto tiene la ventaja de reducir la resistencia a la rodadura y optimizar el rendimiento, pero hace que el rodamiento sea más sensible a la entrada de polvo, humedad o partículas sólidas. Por lo tanto, se recomienda garantizar una protección periférica eficaz y mantener limpias las zonas de montaje. Sin embargo, el diseño abierto facilita el mantenimiento y mejora la disipación del calor en determinadas condiciones de uso.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el sector de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su saber hacer técnico y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Ventajas clave:
- Compensa eficazmente los defectos de alineación gracias a su diseño autoalineable.
- Soporta cargas radiales y axiales elevadas en ambos sentidos.
- Compatible con altas velocidades de rotación sin calentamiento excesivo. - Relubricación facilitada por una ranura y tres orificios en el anillo exterior. - Montaje rápido y directo en el eje gracias al agujero cilíndrico.- Mantenimiento simplificado y fácil control visual gracias a su diseño abierto.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento de rodillos oscilantes se utiliza habitualmente en los sectores cementero, siderúrgico, papelero y minero. Es ideal para equipos sometidos a cargas combinadas, como transportadores, trituradoras, prensas o ejes de transmisión. Se recomienda en instalaciones que requieren un funcionamiento fiable en entornos polvorientos, sometidos a vibraciones o a variaciones de velocidad importantes. Su diseño robusto también lo hace adecuado para aplicaciones de mantenimiento industrial y sustituciones rápidas.

Cualidades

- Admite desalineaciones
- Gran capacidad de carga
- Admite niveles de vibración muy elevados
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)48x140x140 mm
Peso neto3502 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3800 rpm
Velocidad límite5000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r360 N
Carga dinámica básica, radial - Cr357 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,14 Sin IVA
/ unidad
358,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días