23022EJW33

Rodamientos de rodillos esféricos con orificio recto - Jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:23022EJW33
Rubix:023022000061
fabricante:190016649
EAN:0087796200104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23022EJW33


Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan calificaciones de carga y velocidades de referencia térmicas líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Pueden acomodar hasta 2.5° de desalineación del eje.

Cualidades

Acabados de superficie mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de acero endurecida por nitruración con ranuras en la cara
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Goma / Plásticos; Estructuras pesadas móviles; Grandes navales (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Bulldozers; Compactadoras; Cargadoras skid steer; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Cambiadores turbo para ferrocarriles; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r534000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr391000 N
556,98 € Sin IVA
/ unidad
673,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días