23044K.MB.C3

Rodamiento de rodillos oscilantes jaula de latón FAG

Ver información técnica

Referencias

FAG:23044-K-MB-C3
Rubix:023044113008
EAN:4012801191258
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23044K.MB.C3


Rodamientos oscilantes, dimensiones principales según DIN 635, orificio cónico, jaula de latón guiada por el anillo interior, capacidad de rodamiento mayor de lo normal.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior220 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Grosor90 mm
Peso29.245 kg
Velocidad de referencia1450 rpm
Velocidad límite2230 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1900000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1260000 N
2919,59 € Sin IVA
/ unidad
3532,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días