22330EMBW33C3
Rodamientos de rodillos esféricos - orificio cilíndrico - jaula de latón
Ver información técnicaReferencias
Timken:22330EMBW33C3
Rubix:022330013061
fabricante:190024964
EAN:0087796138537







Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
Detalles de producto : 22330EMBW33C3
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® presentan calificaciones de carga y velocidades de referencia térmica líderes en la industria
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Los rodamientos de rodillos esféricos de alto rendimiento Timken® soportan altas cargas radiales, así como cargas axiales en ambas direcciones
Se puede compensar hasta 2.5° de desalineación del eje.
Cualidades
Acabados superficiales mejorados
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de una sola pieza, mecanizada en latón, de tipo dedo, con apoyo en la pista
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Geometría interna optimizada
Calificaciones de carga líderes en la industria
Jaula de una sola pieza, mecanizada en latón, de tipo dedo, con apoyo en la pista
(W33) Orificios y ranura de lubricación estándar en el anillo exterior
Aplicaciones
Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Naval de gran tamaño (Defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas de energía eólica; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipos de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / empacadoras; Locomotoras; Turbocargadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes para helicópteros
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Grosor | 108 mm |
| Peso | 43 kg |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 1950 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1890000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1620000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4094,26 € Sin IVA
/ unidad
4954,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días