Referencias
NSK:22316EAKE4
Rubix:022316100002
fabricante:22316EAKE4 N
EAN:00029176411878






Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 22316EAKE4
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Cualidades
Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.
Aplicaciones
Designed for use in the most difficult conditions.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 3400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 565000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 540000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,00 € Sin IVA
/ unidad
385,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días