22211EKJW33C3

Rodamiento de rodillos esféricos RHP: Serie 22211

Ver información técnica

Referencias

RHP:22211EKJW33C3
Rubix:022211103003
EAN:00747023046300
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22211EKJW33C3


Los rodamientos de rodillos esféricos RHP pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo a la vez un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por impacto. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.

Cualidades

Material Technology – fabricado con el Z steel de alta limpieza de NSK
Tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste NSK también ofrece opciones avanzadas de material: Super TF y TL steel, según los requisitos de la aplicación
Advanced Technology - el sistema de lubricación patentado Molded-Oil de NSK también está disponible
Los rodamientos también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de re-lubricación 
Tecnología de sellado - NSK ofrece diferentes materiales de sellado según la temperatura de funcionamiento del rodamiento
Materiales de jaula – Disponibles en acero, latón o poliamida según los requisitos de la aplicación
Vida – hasta 2 veces la vida operativa de los rodamientos estándar de la industria
Reducción de costes de mantenimiento – reducción de tamaño a rodamientos más pequeños mientras se mejora el rendimiento y se alarga la vida operativa del equipo
Velocidad límite hasta un 20% mayor

Aplicaciones

Cajas de engranajes de ascensores, laminador, pantallas vibratorias, compresores, motores y generadores de gran y mediano tamaño, maquinaria de construcción, ventiladores industriales, cajas de engranajes industriales, locomotoras

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
49,92 € Sin IVA
/ unidad
60,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días