Referencias
NSK:23218CKE4
Rubix:023218100002
fabricante:23218CKE4 N
EAN:0029176060830






Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
Detalles de producto : 23218CKE4
Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y el alojamiento. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las constantes vibraciones, desalineaciones y cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar elevadas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 52.4 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2800 rpm |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 490000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 340000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
342,52 € Sin IVA
/ unidad
414,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días