Referencias
Ref. sustituida:23080-MB-C3
FAG:23080-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:798709682000
fabricante:0848177980030
EAN:4054364792176


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 148 mm |
Detalles de producto : 23080-BEA-XL-MB1-C3
Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula 230..-BEA-XL-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 400 mm |
| Diámetro exterior | 600 mm |
| Anchura | 148 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 690 rpm |
| Velocidad límite | 1150 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5700000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3400000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.604,27 € Sin IVA
/ unidad
20.091,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días