Referencias
NSK:23228CE4
Rubix:798400651000
fabricante:23228CE4 N
EAN:00029176031830






Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 88 mm |
Detalles de producto : 23228CE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18730 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 88 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1600 rpm |
| Velocidad límite | 1500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1300000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 835000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
997,67 € Sin IVA
/ unidad
1207,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días