Referencias
FAG:23048-MB
Rubix:023048010008
EAN:4012801191319
Detalles de producto : 23048MB
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 92 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3466,20 € Sin IVA
/ unidad
4194,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


