Referencias
SKF:24164 CC/W33
Rubix:798754734000
fabricante:36831
EAN:7316577119810





Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 218 mm |
Detalles de producto : 24164 CC/W33
Los rodamientos de rodillos esféricos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 218x540x540 mm |
|---|---|
| Peso neto | 201000 g |
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 540 mm |
| Anchura | 218 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 500 rpm |
| Velocidad límite | 700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4395 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14.531,51 € Sin IVA
/ unidad
17.583,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días