22208 EK/C3

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica
Referencias
SKF:22208 EK/C3
Rubix:022208103010
fabricante:34953
EAN:7316576651939
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22208 EK/C3


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel fundamental en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso en condiciones de funcionamiento inestables o exigentes.
El rodamiento de rodillos oscilantes está diseñado para absorber cargas radiales y axiales bidireccionales importantes, al tiempo que compensa los defectos de alineación. Este modelo SKF incorpora dos filas de rodillos simétricos, un diseño de tipo E con jaula estampada de acero, un agujero cónico 1:12 y un diseño abierto equipado con una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior.

Características:
Este rodamiento autoalineable SKF está diseñado para ofrecer un funcionamiento estable y duradero en condiciones mecánicas difíciles. Su arquitectura interna se basa en dos jaulas con ventanas estampadas en acero, un anillo interior sin reborde y un anillo guía flotante, lo que permite una mejor sujeción de los rodillos, una distribución homogénea de las cargas y una reducción de las tensiones internas durante el funcionamiento. El juego radial interno C3 permite una mejor tolerancia a las dilataciones térmicas y favorece una rotación fluida, incluso a alta velocidad. Gracias a su agujero cónico 1:12, el montaje se realiza con precisión, lo que reduce las vibraciones. También cuenta con una ranura anular con tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita las operaciones de mantenimiento durante el servicio.

Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad y el rendimiento de este rodamiento de dos filas de rodillos, es imprescindible un mantenimiento regular. Su diseño abierto permite el acceso directo a los elementos internos, lo que facilita la inspección visual y la limpieza. Durante el mantenimiento, es esencial eliminar cualquier impureza presente en el alojamiento para evitar un desgaste prematuro. Además, este modelo no está prelubricado, lo que permite seleccionar el lubricante en función de las condiciones de funcionamiento. La relubricación debe realizarse a intervalos adecuados y se ve facilitada por la ranura anular y los orificios de lubricación integrados en el anillo exterior, que garantizan una buena distribución de la grasa y limitan el riesgo de acumulación de impurezas. También se recomienda supervisar la temperatura de funcionamiento para detectar cualquier anomalía relacionada con la falta de lubricante o la contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está diseñado sin sistema de estanqueidad integrado. Su arquitectura abierta lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo, el agua o las partículas sólidas. Por lo tanto, esta configuración requiere prestar especial atención al entorno en el que se instala. Por otro lado, la ausencia de juntas permite reducir la fricción interna y alcanzar velocidades de rotación más altas.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF presta apoyo a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación ideal para compensar defectos geométricos o flexiones del eje.
- Funcionamiento estable a alta velocidad gracias al diseño abierto y al juego radial C3.
- Montaje preciso y desmontaje fácil gracias al agujero cónico 1:12.
- Excelente distribución de las cargas para una mayor vida útil;
- Fácil relubricación gracias a su ranura anular y sus orificios integrados.

Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos oscilantes se utiliza en aplicaciones exigentes que requieren robustez, estabilidad y tolerancia a las desalineaciones. Es especialmente adecuado para máquinas de fabricación de papel, sistemas de transmisión industrial, laminadoras metalúrgicas, equipos de manipulación y máquinas de la industria textil.

Cualidades

- Se adaptan a la desalineación
- Gran capacidad de carga
- Características de relubricación
- Baja fricción y larga vida útil
- Mayor resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x80x80 mm
Peso neto509,8 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia8000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r90 N
Carga dinámica básica, radial - Cr98.5 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,09 Sin IVA
/ unidad
121,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días