Referencias
SKF:BS2-2226-2CS5K/VT143
Rubix:798789249000
fabricante:311834
EAN:7316573474623




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : BS2-2226-2CS5K/VT143
Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos simétricos, un camino de rodadura esférico común en el aro exterior y dos caminos de rodadura en el aro interior inclinados de manera tal que forman un ángulo respecto del eje del rodamiento. El punto central de la esfera del camino de rodadura en el aro exterior se encuentra en el eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Velocidad límite | 700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 930 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 758 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1284,10 € Sin IVA
/ unidad
1553,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días