Rodamiento de rodillos cónicos NSK 30216J, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 28.25 mm

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:30216J
Rubix:030216000002
fabricante:30216J N
EAN:00029176022111
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura28.25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 30216J


Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones. Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera de alta capacidad según ISO 355, jaula de acero

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto1650 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura28.25 mm
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 Sin IVA
/ unidad
112,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas