Rodamiento de rodillos cónicos Timken 560S, Diámetro exterior: 122.238 mm | Diámetro interior: 68.263 mm | Anchura: 36.678 mm
Rodamientos de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:560S
Rubix:500056001001
fabricante:100042184
EAN:0053893054766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.263 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 122.238 mm |
| Anchura | 36.678 mm |
Detalles de producto : 560 S @
Timken es el líder mundial reconocido en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo básico y el más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera pueden "ajustarse" a la holgura requerida (juego axial) o a la condición de precarga para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen un alineamiento positivo de los rodillos que garantiza un movimiento de rodadura real y genera una "fuerza de asentamiento" que empuja el rodillo contra el reborde grande del cono. Esta fuerza de asentamiento evita que los rodillos se desvíen del ápice, manteniéndolos así alineados positivamente y posicionados contra el reborde grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de cintas transportadoras; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolques
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 116x116x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1090 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Peso con embalaje | 1090,9 g |
| Diámetro interior | 68.263 mm |
| Diámetro exterior | 122.238 mm |
| Anchura | 36.678 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 3.748 kg |
| Serie | 560-s |
| Velocidad de referencia | 3000 rpm |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 248000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 191000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,48 € Sin IVA
/ unidad
311,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días