Rodamiento de rodillos cónicos Timken 3578/3525, Diámetro exterior: 87.313 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 30.163 mm

Timken Rodamiento de Rodillos Cónicos 3500

Ver información técnica

Referencias

Timken:3578/3525
Rubix:798144481000
EAN:0053893652641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior87.313 mm
Anchura30.163 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3578/3525


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de pista interior y la pista exterior. Normalmente se montan en pares enfrentados en un eje.
Este cono deberá comprarse junto con una copa a juego.

Cualidades

Cono simple. Jaula de acero estampado de una pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,886x63,015x63,015 mm
Peso neto473 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)37,846x87,884x87,884 mm
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior87.313 mm
Anchura30.163 mm
Holgura del rodamientocn
Serie3500
Materialacero
Jaulaacero
153,53 Sin IVA
/ unidad
185,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas