Rodamiento de rodillos cónicos SKF 3782/Q, Diámetro exterior: 86.73 mm | Diámetro interior: 44.45 mm | Anchura: 30.54 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:3782/Q
Rubix:799098492000
fabricante:298059
EAN:7316573306542
SKF CONE 3782 Q
Resumen técnico
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior86.73 mm
Anchura30.54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3782/Q


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Los conos de rodamientos de rodillos cónicos (aro interior con rodillos y jaula), medidas en pulgadas, están pensados para ser combinados con copas (aro exterior) de la misma serie. Juntos, crean un rodamiento completo que puede admitir cargas radiales y axiales combinadas, y ofrecen una baja fricción durante el funcionamiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Cualidades

- Can be combined with cups from the same series
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,54x86,73x86,73 mm
Peso neto691,8 g
Diámetro interior44.45 mm
Diámetro exterior86.73 mm
Anchura30.54 mm
Holgura del rodamientocn
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas