Referencias
Timken:NU222EMA
Rubix:798400292000
EAN:0053893773445




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : NU222EMA
Los rodamientos cilíndricos ofrecen la máxima capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.
Cualidades
Alta capacidad de carga radial; Perfiles diseñados de los rodillos y de las pistas que aumentan la capacidad de carga; Textura superficial mejorada, que reduce la fricción y resulta en temperaturas de funcionamiento más bajas y una vida útil del rodamiento más larga
Aplicaciones
Energía eólica, industrias metalúrgicas, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5400 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 203x203x60 mm |
| Peso con embalaje | 5400 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero para rodamientos al carbono-cromo (tipo 52100 y aceros equivalentes, según astm a295). |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 374000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 331000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1739,86 € Sin IVA
/ unidad
2105,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días