Referencias
NSK:NCF2922VC3
Rubix:798985165000
fabricante:NCF2922VC3 N
EAN:00029176417764


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : NCF2922VC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera,sin jaula para mayor capacidad de carga, juego radial C3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | un sello de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,71 € Sin IVA
/ unidad
246,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días