SL04100-D-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL04100-D-PP
Rubix:824010064022
fabricante:0897664740000
EAN:4054369725407
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL04100-D-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, fijo, nervadura central en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL04

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr380000 N
1471,64 Sin IVA
/ unidad
1780,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días